In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Inbouwspot met verbeterde anti-verblinding UGR<19, voor binnenverlichting, vast. Productkenmerken: Kleurweergave-index Ra: 90. Beschermingstype: IP44 (kamerzijde). Beam angle: 36°. Behuizing van aluminium gietwerk. Met siliconen beklede veren. Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook www.benelux.ledvance.com/dim). Doorvoerbedrading mogelijk. Productvoordelen: Darklight: speciale constructie voor verbeterd verblindingsvrij lichtcomfort. Verborgen uiterlijk dankzij extra kleine rand. Powerselect: instelling lichtniveau via dipswitches op de driver. Eenvoudige vervanging van externe driver dankzij stekker met bajonetsluiting. Eenvoudige installatie en elektrische aansluiting dankzij elektrische connectoren zonder gereedschap. SCALE Design – goede vormgeving, waardevolle materialen en klein formaat passen in elke omgeving. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor inbouwspots met halogeenlampen. Algemene verlichting. Hotelkamers en gangen. Bars, restaurants. Accentverlichting. Galerijen, musea. Woonruimte-interieurs. Technische uitrusting: Inclusief externe voorschakelapparatuur met dip-switches om het vermogen te selecteren tijdens de installatie. Renovatieringen zijn verkrijgbaar als accessoire. Geselecteerde DALI 2.0 driver beschikbaar als accessoire.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Buitendiameter
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Dimbaar
Breedte
Reflector
Kleur behuizing
Lamphouder
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Aantal polen
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Lamptype
Geleiderdoorsnede
Met lichtsensor
Nom. stroom
Slagvastheid
Hoogte/diepte
Lengte
Geschikt voor wandmontage
Met lichtbron
Spanningstype
Materiaal behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Verstelbaarheid
Lichtverdeling
Lichtuittrede
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Met aanwezigheidsmelder
Nom. spanning
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor truss montage
Materiaal afdekking
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtkleur
Kleurtemperatuur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeler
Geschikt voor stroomrailmontage
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor inbouwmontage
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseaansnijding
Soort bedrading
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DSI
Geschikt voor klemmontage
Dimbaar Dali
Oppervlak geborsteld
Lichtkleur regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Stralingshoek
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Vermogensfactor
Compatible met Casambi
Dimbaar 0-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar RF
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar LineSwitch
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar Zigbee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar netspanningsmodulatie
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met push-button
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Dali-2
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Inbouwdiameter
Dimbaar Sine Wave Reduction
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Dimming programmeerbaar
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtsterkte